MB-2 フレコンバック 丸型口付(1t用) モリリン 61082132

※使用例

MB-2 フレコンバック 丸型口付(1t用) モリリン 61082132
MB-2 フレコンバック 丸型口付(1t用) モリリン 61082132

フレコンバック 丸型口付(1t用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1枚注文コード61082132品番MB-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。
UV剤配合で耐候性に優れています。
本体生地は食品衛生法に適合しています。
排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。

用途
土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。
材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)、投入口・排出口/ポリエチレン(PE)寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付ベルト幅(mm)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1100×1100下穴径(Φmm)約450質量(kg/枚)約1.95
注意
※作業中はつり上げたバッグの下に入らないで下さい。
つり上げは、片つりにならないようにしてください。
ワンウェイバックの為、再利用はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
全国数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
全国数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)5,400/税込5,940
全国数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)7,200/税込7,920
全国数量41~50までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
全国数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)10,800/税込11,880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする