- 有孔マット 昭光物産 61082202 - 有孔マット 昭光物産 61082202 - 有孔マット 昭光物産 61082202 - 有孔マット 昭光物産 61082202

有孔マット

(4件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61082202 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

高いクッション性と柔軟性で、扱いやすさ・機能性抜群!
凍結した場所。玄関前など屋外の凍結した場所に設置して転倒防止に。
柔軟性があるのでちょっとした段差がある場所でも問題なく敷けます。
芝生の保護・養生。歩行時の踏みつけや芝の抜けを防ぎ保護・養生マットとしても活躍します。
抜群のクッション性で大事な芝生を守ります。
どろどろのぬかるみに。ぬかるみによる靴の沈み込みを防ぎます。
使用しない場合はコンパクトに巻けるので保管場所を選びません。
靴の泥おとしに。公共施設やお店の入り口などたくさんの人が出入りする場所に。
マットが汚れてきたら水で簡単に泥や土を落とせます。

材質ゴム(天然ゴム:約15%、再生ゴム:約85%) 厚さ(mm)12 質量(kg)約8.5 ブラック 混率(%)天然ゴム:約15、再生ゴム:約85 寸法(長さL×幅W)(mm)1520×910 用途玄関マットや泥落とし、ぬかるみ対策、転倒防止に。
注意
※火の近くで使用しないで下さい。油の多い場所では使用しないで下さい。
※鋭利な突起物等があたるとマットが破れる可能性がございます。
※長時間敷いたままにすると色移りする可能性があります。定期的に取り除いて掃除を行って下さい。
※ゴム特有の臭いがありますので風通しの悪い室内等では使用しないで下さい。
※流すだけで落ちない汚れは水をかけながらブラシ等でこすって落としてください。
※車上渡しとなります。パレットは引き上げできませんので、お客様にてご処分をお願いいたします。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61082202
2025-01-29
用途:
玄関前に
株式会社 本店川徳 様 (卸売・小売業)

傾斜があるところに
設置してますが人が通るとずれてしまいます。

対象商品:
61082202
2020-07-30
用途:
雨天時、段差に架けた鉄板により足が滑って転倒するのを防止
個人のお客様

雨天時、段差解消のために架けた鉄板が濡れていて、思いがけず足が滑り、危うく転倒寸前となっていたことが度々ありました。この商品を購入したところ、足元にしっくりとグリップが効いているので地面をとらえており、イイ感じです。

対象商品:
61082202
2018-04-01
用途:
マンションのエントランス。
1bando 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

マンションのエントランス。見かけも良い。厚みもベストサイズです。

対象商品:
61082202
2017-11-29
用途:
マンション玄関入口に使用。
バーシティハウス文京 様 (サービス業)

マンション玄関入口に設置しました。
エントランス内に入る前に、靴に付いた埃、土が落ちるてようで、
エントランス内の汚れが、以前よりは少ないようです。
薄い為、段差も気にならず、とても良い商品だと思います。
緑色の同じ製品もあるようですが、モノタロウでは扱いが無いようで、
残念です。
サイズのレパートリーがもう少しあれば、色々な場所で使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする