スクラビンN

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5kg) 注文コード 61082297 品番 23155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

海洋ゴミとなるマイクロプラスチックビーズ不使用。
「羅漢果」の殻で作った天然系スクラブ剤を配合し、環境に良い油汚れ用スクラブ剤入りハンドソープです。
軽やかでフルーティーなフローラルウッディの香り。

種別ボトル 用途工業用手洗い石けん 仕様PRTR制度対応品 成分水、カリ石ケン素地、シライチアグロスベノリ果実、グリセリン、加水分解カンジダボンビコラエキス、デシルグルコシド、ベントナイト、キサンタンガム、EDTA-4Na、水酸化K、クエン酸、香料 トラスコ品番856-7568 タイプ液体 シリーズスクラビン 液性弱アルカリ性 香りフローラルウッディ 効能油汚れ除去 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-21
用途:
機械メンテナンス後
農・林・水産業

油汚れの手洗いとしてすごく汚れが落ちるのでリピートしています。今回、容器のポンプを押した時にポンプの立ち上がり部分から洗剤が漏れ出るようになりました。容器が不良だった事が残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする