23156 スクラビンN SARAYA(サラヤ) 液体タイプ PRTR制度対応品 61082306

スクラビンN

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(17kg) 商品タイプ詰替用缶 注文コード61082306 品番23156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

海洋ゴミとなるマイクロプラスチックビーズ不使用。
「羅漢果」の殻で作った天然系スクラブ剤を配合し、環境に良い油汚れ用スクラブ剤入りハンドソープです。
軽やかでフルーティーなフローラルウッディの香り。

用途工業用手洗い石けん 仕様PRTR制度対応品 成分水、カリ石ケン素地、シライチアグロスベノリ果実、グリセリン、加水分解カンジダボンビコラエキス、デシルグルコシド、ベントナイト、キサンタンガム、EDTA-4Na、水酸化K、クエン酸、香料 タイプ液体 シリーズスクラビン 液性弱アルカリ性 香りフローラルウッディ 効能油汚れ除去 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ詰替用缶
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61082306 23156 73622702 23157 スクラビンN SARAYA(サラヤ) スクラビンN SARAYA(サラヤ) 1箱(17kg) 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-21
用途:
機械メンテナンス後
農・林・水産業

油汚れの手洗いとしてすごく汚れが落ちるのでリピートしています。今回、容器のポンプを押した時にポンプの立ち上がり部分から洗剤が漏れ出るようになりました。容器が不良だった事が残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする