※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG-717 牛本革手袋 CG-717 シモン 61082376 CG-717 牛本革手袋 CG-717 シモン 61082376

牛本革手袋 CG-717

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 61082376 品番 CG-717
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

袖口マジック式でフィット感に優れています
女性から 手の大きな方まで、豊富なサイズ展開

サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)20 材質牛本革 機能耐久性、柔軟性 袖口仕様マジック止め式 アテ有無アテ無 入数(双)1 用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等 トラスコ品番837-0660 メーカー商品コード4130700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61082412
2021-06-19
用途:
溶接作業、旋盤作業
有限会社新和鉄工所 様 (建設業・工事業)

大きさはちょうどいいのですがたまに手の甲の部分が狭いのがあります。

対象商品:
61082412
2019-04-12
用途:
半自動溶接に使用
製造業

LLサイズではちょっと小さいかなぁ といった感じの手のサイズですがLLLサイズがあったので購入決定。 ですが指がちょっと長すぎました。LLとLLLの間のサイズがあれば私にはちょうど良いのかも?!

対象商品:
61082394
2018-05-29
用途:
園芸
製造業

袖口マジック式と記載があったので手と肘の中間くらいにマジック部があると思っていました。手首もカバーできないくらい袖口が短かったので園芸には向かないと思われます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする