曜日別特売
CG-718 牛本革手袋 CG-718 シモン 61082455

CG-718 牛本革手袋 CG-718 シモン 61082455
CG-718 牛本革手袋 CG-718 シモン 61082455

牛本革手袋 CG-718

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23.3
内容量1双注文コード61082455品番CG-718
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

袖口マジック式でフィット感に優れています
掌部に補 強当て革付きで強度アップ
女性から 手の大きな方まで、豊富なサイズ展開

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等
サイズL全長(cm)23.3中指長(cm)8.8手の平幅(cm)11手のひらまわり(cm)22材質牛本革加工内縫い機能耐久性、柔軟性袖口仕様マジックタイプアテ有無アテ付:手のひら、親指付根入数(双)1トラスコ品番837-0650メーカー商品コード4130705
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: 監督業
熱商建設業・工事業

樹木運搬や、ピラカンサの様な、とげの有る植物を取ろ扱うときに重宝します。

対象商品 : 61082455
2025-04-22
用途: 庭木の剪定
教育・研究機関

とても使い勝手良く、丈夫で仕事がしやすいです。
値段の割に重宝しています。

対象商品 : 61082446
2022-02-10
用途: バラの作業時
サービス業

主人がこれはいいと言って愛用してます。棘が刺さらず手の傷が減りました。又お世話になると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 61082428
2020-02-24
用途: 薔薇の世話
その他業種

手の大きさが小さいのでなかなかフィットするサイズの手袋がないのですが、これはぴったりです
厚すぎず、薄すぎずで細かい作業も出来、薔薇の棘からも手を守ってくれます

2が参考にしています
対象商品 : 61082455
2020-05-21
用途: 樹木の枝打ち、粉砕処理等
その他業種

大変気に入りました。革の厚さとしなやかさのバランスが良い。保護性能と作業性が両立できています。傷んだらまた買います。

対象商品 : 61082464
2018-05-16
用途: 車のメンテナンス
製造業

フィット感は良いが、もう少し薄手だとなお良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする