オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 電球型蛍光灯
オーム電機の D型蛍光灯
ecodeQ スパイラル球
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61082568
品番
EFD25ED/18-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
白熱電球100W相当の明るさです。
長時間点灯する場所におすすめです。
ECOdeQ エコデンキュウ
口金
E26
定格消費電力(W)
18.0
全長(mm)
130
質量(g)
約77
外径(Φmm)
54
全光束(Lm)
約1250
定格入力電流(A)
0.32
点灯色
昼光色
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61082568
EFD25ED/18-SP
60878415
EFD25ED/18-SPB
電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形
オーム電機
1個
¥
799
税込
¥
879
メーカーモデルチェンジ後継品です。