共用ソケット 角形ソケット PY(表面接続)

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ- 規格UL、CSA、TUV 定格通電電流(A)6 注文コード61082693 品番PYFZ-14
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品はタイプ・規格・定格通電電流など9種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ピン数(ピン)14 タイプ- 規格UL、CSA、TUV 定格通電電流(A)6 アズワン品番65-1842-96 耐電圧(V/min)同極接点端子間AC2250、異極接点端子間AC2250、コイル-接点端子間AC22500
注意
※-Eタイプはフィンガープロテクト構造の為、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
オムロンMY2リレーの接続保持用にリレーと同時購入
運輸・通信業

夜間、LED蛍光灯を自動点灯させるリレー(MY-2)を
取付、保持用に使った
リレーの大きさとソケット(台座)のサイズに注意すること

対象商品:
61082675
2024-06-06
用途:
オムロンパワーリレー

オムロンのパワーリレーとセットで使用しています。
品質に問題なし。
またリピートします。

対象商品:
61082693
2023-11-27
用途:
制御盤製作に使用

制御盤製作には多用している。PYF8/14は他社類似品含めてよく使っている。
使用できる圧着端子の外幅に注意。
M3.5ネジY型ではあるが狭幅タイプの圧着端子を使用すること。
安全性を向上させたモデルも出ているが、この従来モデルのほうが使いやすい。

3人が参考にしています
対象商品:
61082693
2023-11-03
用途:
設備メンテナンス
株式会社中島製作所 様

リレーと合わせて購入、リレーと別に単品で購入できるのでありがたい。

対象商品:
61082675
2024-06-22
用途:
機械メンテナンス
PON静岡 様 (サービス業)

いつも使用している部材だが、注文しやすいので利用してます。

対象商品:
61082657
2024-04-30
用途:
エアーコンプレッサーの圧力低下の時に使用している
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とても、コンパクトで、非常に使いやすいし、使い勝手が良い。

対象商品:
61082693
2023-11-01
用途:
制御盤内の改造
株式会社イワサ 様 (建設業・工事業)

通常使用しており、価格のそれほど高くなく、使い易くて良かった。

対象商品:
61082657
2023-06-18
用途:
制御回路
製造業

やはりオムロン製の方が安心して使えます。ビス部分がほかの物と違います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする