伸縮式ロックハンドクランプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61082735 品番SHC-200W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

握るだけで簡単にロックできます。伸縮アームで幅の広い物も固定が出来ます。耐久性に優れています。

種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)150 全長(mm)210 材質(本体)ナイロン/グラスファイバー 材質(パッド)TPR 用途木工作業などでの材料の固定
注意
※クランプ以外の用途に使用しないで下さい。
※ナイロン製のため、高温の物には使用しないで下さい。
※この商品は軽作業用ですので、固定強度が必要な場合には、金属製クランプやシャコ万力をお使い下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61082735
2022-02-20
用途:
ボール盤での加工材のクランプ
製造業

アームが湾曲しており回り込ますことができるので、クイックバークランプでは挟めなかったボール盤のベースで使えます。都度バイスに挟んで加工位置を微調整するなど、加工材を固定する手間が格段に減りました。開放も簡単で使いやすいです。但し、把握力は握った分と同等と思われ、クイックバークランプのようにぐいぐい締め込むことはできません。他ブランドのものよりフトコロが深く見えたのでこちらを選びました。

対象商品:
61082735
2022-01-26
用途:
木工作業用
農・林・水産業

クランプの幅が広くて簡単に変えられ、他のバイスよりも使いやすく便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする