カウンターれんら君

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(90g) 電源電圧(V)AC100(アダプタ付き) 注文コード61082848 品番UNC-RP31CTA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は電源電圧2種類から選べます 他の種類を見る

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。
入力情報をカウントし、設定値超えでのメール通報や、PCへの現状値表示が可能です。
手のひらサイズで省スペース設計です。
既存のLANにつなげるだけで使用できます。

用途
生産数の監視に。
簡易的な生産管理表示盤として。
電源電圧(V)AC100(アダプタ付き) 入力点数(I/O)2点 出力点数(I/O)1点 データ転送速度10Mbps/100Mbps自動認識 質量(g)約90 使用周囲温度(℃)0〜+55 消費電力(W)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
人命に関わる用途への使用はできません。
メール通知にはEメールを使用しますので、入力検知とメール着信のタイミングには多少のタイムラグが発生します。メール認証 Pop BeforeSMTP SMTP認証 *SSL/TLSには対応しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする