設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。入出力機器をそれぞれ8点ずつ接続できるため、れんら君1台で多数の管理が可能です。
8点入力まで入力状態を有線LANを使ってメール送信できる装置です。この機種のメール送信はSMTP-AUTHでありSSL非対応のため送信元にG-Mail,Yahooメールなどは使えないので注意が必要です。DHCPにも対応していませんので固定IP設定が必要です(IPv6非対応)。また、ファームウエアや仕様や設定ソフトなどが一昔前の物でバージョンアップの可能性が低いため、これから購入して使うのはよく考えたほうが良いかもしれません。