※れんら君本体は別売りです
NKE
NKEの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
NKEの 電力監視
NKEの 電力監視用センサ
UNCM-RP11用端子台オプション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(210g)
注文コード
61082884
品番
UNCM-RPTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
UNCM-RP11の入出力コネクタケーブルにつなげる端子台オプションです。
質量(g)
175
定格電圧(V)
125
コネクタ形状
MILコネクタ
端子ねじ
M3X6(セルフアップねじ)
適合電線(mm
2
)
1.25(max.)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
相対湿度
45〜85%
締付トルク(N・m)
0.6〜0.9
定格通電電流(A)
1
周囲温度(℃)
-20〜+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC500