※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

出力付きアナログれんら君

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(90g) 電源電圧(V)DC24 注文コード61082936 品番UNC-RP42V2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は電源電圧など6種類から選べます 他の種類を見る

設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。
温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。
手のひらサイズで省スペース設計です。
出力端子が付いているため、様々な外部機器との連動や遠隔操作が可能です。
既存のLANにつなげるだけで使用できます。

用途
庫内の温度や湿度監視に。
電力監視や漏電通知に。
水質監視や水位管理に。
質量(g)約90 出力点数(I/O)1点(50mA以下 50V以下、オープンコレクタ、短絡保護無し) 入力点数(I/O)2ch(アナログ入力) 電源電圧(V)DC24 最大消費電力(W)2(負荷消費電流を含まず) 使用周囲温度(℃)0〜+55 入力仕様電圧入力0-5V RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)35〜85(結露なきこと)
注意
人命に関わる用途への使用はできません。
メール通知にはEメールを使用しますので、入力検知とメール着信のタイミングには多少のタイムラグが発生します。メール認証 Pop BeforeSMTP SMTP認証 *SSL/TLSには対応しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする