高速バリカン(充電式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61083103 品番N-903
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥51,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

驚くほどバリバリ切れる!バッテリーでどこでも使える!「高速バリカン充電式」が新登場!
ハイパワーモーター採用で生木約15mmまでかる〜く切断できます。
さらにスリムボディによる取り回しの良さで抜群の作業効率を実現しました。
またハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。

刈込み幅(mm)300 最大切断径(Φmm)15(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります) 用途植木、垣根の剪定用。 付属品刃カバー、N-902-1充電池、N-902-3 充電器 質量(kg)1.85 コード長さ(m)0.9 本体寸法(mm)1500×100×70 連続使用時間(分)約60 角度調整範囲上下:30度 ストローク数(min-1[回/分])1270 モーター電圧(V)DC14.4 電源タイプ充電式 駆動方式片刃ハサミ式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61083103 N-903 29439754 N-972 太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業 太丸バリカン充電式(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業 1台 63,980 税込70,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61083094
2019-09-29
用途:
植木剪定時
建設業・工事業

8月に購入して剪定作業に大いに貢献していますが
9月末に故障しました。品物の性能自体には、満足しています。
2本購入しているので残りの1本で耐久性を確認します。
ただモノタロウの画面に修理案内が無い 分かりにくい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする