USBメモリ USB3.0 高速 アルミ素材 スライド式 スリム セキュリティ機能 1年保証

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61083146 品番MF-DAU3032GBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

読込速度180MB/sの超高速データ転送を実現。アルミ素材を使用したスリムデザインで、スタイリッシュな超高速USB3.0メモリ”FALDA(ファルダ)”。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック 質量(g)約11 コネクタ形状USB タイプA オス 対応機種Windows 10/8.1/8/7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS×10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×21×8 インターフェースUSB3.0/USB2.0 保証期間1年間 電源供給方式USBバスパワ- 転送速度(MB/sec)【読出】最大190※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 容量(GB)32 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61083137
2021-11-22
用途:
パソコンデータの持ち運び

読み出しはカタログ値どおりでかなり速いですが,書き込みは以前購入した(最新型ではない)USBメモリより遅いです.書き込み速度がカタログに表示されていない理由がそこにある気がします.読み出しを速くするための処理を書き込み時に行っているような感じがしますが,詳細は分かりません.書き込み速度を期待せずに使う人向けです(そんな人いる?).

対象商品:
61083137
2020-07-09
用途:
PDFなどのバックアップに

保存のスピードがとても速く助かりました。
また、スライドタイプの為、キャップの紛失も回避できて重宝してます。
これはお勧めできると思いました。

対象商品:
61083137
2019-03-17
用途:
今まで取りためた写真の整理を行う
その他業種

まず、最初に驚いたことは、その高速性とこのUSBメモリーに入れた場合の、画質の確かさです。
今少し活用し、友人に教えてやりたいと思う。

対象商品:
61083173
2019-06-15
用途:
データ保管
教育・研究機関

スライドタイプなので壊れず安心です。少し高めなのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする