互換インク カラークリエーション CANON 使い切りタイプ 大容量

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61083286 品番CC-C351XLBLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。

用途
※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
ブラック 適合機種メーカーCanon インク染料 セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚) 種別互換品 純正品番BCI-351XLBK 適合プリンタPIXUS MG7530、PIXUS MG7530F、PIXUS MG7130、PIXUS MG6730、PIXUS MG6530、PIXUS MG6330、PIXUS MG5630、PIXUS MG5530、PIXUS MG5430、PIXUS MX923、PIXUS iP7230、PIXUS iP8730、PIXUS iX6830 ※2016年8月時点の対応機種です。最新の対応情報は弊社ホームページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84564698
2021-06-20
用途:
管理組合の事務所用
その他業種

大変満足してます
速くて品質も良い
手間が省けます。一度登録すると便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする