スタンダード電波掛時計 PYXIS

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61083347 品番KX218S
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

家庭からオフィスまであらゆる空間にお使いいただける定番モデル。電波クロック。
光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。
秒針が1秒ごとに刻むように動きます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
表示方式アナログ 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能) 材質枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス 質量(g)710 種類掛時計 枠の色シルバー 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)305×46 使用電池単3(アルカリ)×1 電池寿命約1年 アズワン品番64-6803-15 電波時計 夜間秒針停止

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
休憩室
卸売・小売業

以前に使用していた時計が
壊れたので 購入しました。
文字盤も大きくみやすい

2025-03-24
用途:
寝室の壁に
その他業種

すっきりしたデザインで気に入っています。メーカーも信頼できるし,調整不要な電波時計なのがいいですね。

対象商品:
61083347
2024-07-16
用途:
事務所内
鉱業

以前の物より少し小さいですが文字も見やすく満足です。

対象商品:
61083347
2022-04-25
用途:
工場内地上2Mぐらいの位置にかけて時刻を見る為

工場内地上2Mぐらいの位置にかけて時刻を見てますが、見やすい大きさです。
初期時は自動で時刻が合いませんでしたが、一晩おいたら時刻があってました。

1人が参考にしています
対象商品:
61083347
2023-11-29
用途:
事務所用

上手く電波が受信できなかったため、手動で設定して使用している。前面の透明カバーに照明が映り込み読み取りづらい。

2人が参考にしています
対象商品:
61083347
2020-05-18
用途:
壁掛け用に
和田ステンレス工業株式会社 様

メーカー品でお手頃価格。
数字が濃くて、とても見やすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
61083347
2019-06-17
用途:
倉庫に設置

電波の入りが悪い環境ですが問題なく使用出来ています

1人が参考にしています
対象商品:
61083347
2018-07-30
用途:
日常生活
不動産業

今 までより、シンプルなデザイン選びました。ハッキリ、ぴったりです。サンキュー!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする