斜めカット デスクマット 透明 半光沢 マウス対応 軟質

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61083627 品番 DM-126MS(41343)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

傷や汚れから机を守る、デスクマット
マット表面は、光の反射を抑え、挟んだものが見えやすい半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)
片面非転写タイプで印刷物や書類のコピーを長期間挟んでおいても、インクがマットの裏面に移りにくい加工です(片面無移行)。キレイにご使用いただけます。
エッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。
マウスが使える特殊加工で、マット全体がマウスパッドとして使えます。
(光学式・ボール式マウス対応)
OAデスク奥のコードインスペースに配慮して、奥行きが10cm短いタイプです。(41-342、41-343、41-344のみ対応)
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

透明 タイプシングル(下敷きなし) 仕様マウス対応、片面無移行処理(片面非転写) 材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)、裏面特殊ラミネート(無移行処理) 寸法(幅W×奥行D)(mm)1190×590 適合寸法(mm)机126(1200×600) マット厚(mm)1.7 繰り返し・詰め替え対応
注意
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:149

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする