キリン ファイア 冴えわたるキリマン 185g缶

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(185g×30本) 注文コード61083628 品番-
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,198

高級豆キリマンジャロを100%使用。直火仕上げでキリッと苦く、すっきりとした後味の甘さ控えめミルク入りコーヒー。

シリーズキリン ファイア 容量(g)185 容器 本数30 カロリー(kcal)28 原材料牛乳(生乳(国産))、コーヒー、砂糖、脱脂粉乳、デキストリン/カゼインNa、乳化剤 アレルギー 栄養成分たんぱく質:0.7、脂質: 0.3g、炭水化物:5.5g、食塩相当量:0.09g、リン:14mg、カリウム:105mg、カフェイン: 60mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61083628
2022-08-17
用途:
外での草刈作業の休憩時

飲み口、後味がすっきりしていて、疲れた時に飲むと気持ちもシャキッとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする