キリン
キリンの ソフトドリンク
キリンの フルーツジュース
トロピカーナ 100% オレンジ330mlPET
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(330mL×24本)
注文コード
61083637
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,184
販売価格(税込)
¥4,966
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
果実そのもののおいしさと栄養が摂れる100%ジュース(冷凍可)。栄養機能食品(ビタミンC)
容量(mL)
330
シリーズ
トロピカーナ
容器
ペットボトル
本数
24
カロリー(kcal)
155
原材料
オレンジ(バレンシア)/ビタミンC、香料
アレルギー
オレンジ、りんご
栄養成分
たんぱく質:1.7g、脂質:0g、炭水化物:36g、食塩相当量:0.19g、その他の表示成分:糖類 31g、ビタミンC 125〜782mg、リン:59mg、カリウム:482mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。