曜日別特売
RE-142RW-100P(87451) 1ポケット 厚口(2・4・30穴共用) PLUS(プラス)[文具] 61083654

RE-142RW-100P(87451) 1ポケット 厚口(2・4・30穴共用) PLUS(プラス)[文具] 61083654
RE-142RW-100P(87451) 1ポケット 厚口(2・4・30穴共用) PLUS(プラス)[文具] 61083654
RE-142RW-100P(87451) 1ポケット 厚口(2・4・30穴共用) PLUS(プラス)[文具] 61083654
RE-142RW-100P(87451) 1ポケット 厚口(2・4・30穴共用) PLUS(プラス)[文具] 61083654
RE-142RW-100P(87451) 1ポケット 厚口(2・4・30穴共用) PLUS(プラス)[文具] 61083654
RE-142RW-100P(87451) 1ポケット 厚口(2・4・30穴共用) PLUS(プラス)[文具] 61083654
RE-142RW-100P(87451) 1ポケット 厚口(2・4・30穴共用) PLUS(プラス)[文具] 61083654
RE-142RW-100P(87451) 1ポケット 厚口(2・4・30穴共用) PLUS(プラス)[文具] 61083654

1ポケット 厚口(2・4・30穴共用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)注文コード61083654品番RE-142RW-100P(87451)
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

便利に使える透明色の1ポケットタイプ、ファイルの差替えリフィール。
複数枚収納、長期保管に適した厚口タイプ。
カタログ、パンフレット、雑誌、新聞の切り抜き、A4サイズの書類保管に。
大事な書類もしっかり保存、両面印刷物などの収納に最適な中紙なしタイプ。
とじ穴部に補強テープを入れ、耐久性をアップ。

サイズA4-S材質ポリプロピレン(PP)エンボスタイプ厚さ(mm)0.08寸法(縦×横)(mm)ポケット内径:300×215、リフィール:302×231グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする