蛍光灯ランプ メロウZプライド2

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別30形 注文コード61084196 品番FCL30EX-L/28PDZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,983
販売価格(税別)
1,803
この商品は種別・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
サークライン30形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。

口金G10q 光源色電球色 定格ランプ電力(W)28 種別30形 質量(g)150 内径(Φmm)167(管長) 管径(Φmm)29 外径(Φmm)225(管長) 全光束(Lm)2100 定格寿命(時間)15000 大きさの区分30形 適合点灯管FG-1E、FG-1P、FE-1E(電子点灯管) 光色3波長形電球色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61084135
2024-02-02
用途:
建物共用部の電気交換
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

建物共用部の電気交換の時、安価な値段で簡単に取付けできるので助かっています。

対象商品:
61084135
2022-08-17
用途:
台所照明に

寿命が短いような気がします。まあ値段が安いので許容範囲かなあ。

対象商品:
61084223
2021-01-22
用途:
部屋の電球に
卸売・小売業

このタイプが2つついている電気にとりつけました。明るさ十分です。

対象商品:
61084162
2020-10-23
用途:
倉庫作業時
建設業・工事業

2種類の品物パックで非常に嬉しです。
今後も再注文いたします。

対象商品:
61084162
2020-09-06
用途:
自宅の照明切れたので
サービス業

電気店が閉まった時間に、蛍光灯が切れて急いで注文して翌日には届いたので良かったです。

対象商品:
61084187
2020-05-16
用途:
蛍光灯が点灯しなくなったため交換
製造業

優し色合いの昼白色です。2.5倍長持ちするのかこれから楽しみです。

対象商品:
61084135
2018-03-03
用途:
自宅の照明
教育・研究機関

30年度(あるいはこの3月31日?)に白熱電灯が生産終了となることを聞いて、蛍光灯も慌てて購入した。おそらく、これで今後20年ぐらいは大丈夫でしょう。これまで使っている蛍光管は、いつ替えたか(あるいは30年前の新築以降)全く記憶がない(白熱電球は5、6年に1灯くらい替えているが)等が、それだけ長持ちしたことになる。なぜこのような愚かな政策を取るのか、全く理解できないが、今後とも、十分満足して、利用して行くつもりです。

4人が参考にしています
対象商品:
61084135
2020-11-07
用途:
タンカー船の船内(船橋・各船室・食堂・賄室等)で使用。
三協海運株式会社 様 (運輸・通信業)

航海中の振動、エンジンの振動、波による船体動揺等にも強くて長持ちする。色々使ったがコスト面を考えてもこれが1番かな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする