JD110V60WG9PN2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61084345 品番G-JD05H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥898
販売価格(税別)
816

外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。
クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。
(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントラストが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。

口金G9 電圧(V)110 クリア 全長(mm)43 消費電力(W)60 バルブ径(Φmm)13 寿命約2000時間 電球の種類ハロゲン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする