引きバネ SUS304

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 61084485 品番 05.50-070.0-0.6
販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

両端のフックを引っかけて使用するバネです。

外径(Φmm)5.5 線径(Φmm)0.6 自由長(mm)70 ばねの種類引きばね 材質SUS304 用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。 ばね定数(N/mm)0.10 許容荷重(N)14 初張力(N)1.07
注意
※使用前に、変形や破損など無いか確認してください。
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:618

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
樽神輿周辺部提灯の引きばねで使用
電子工房SAZAN 様

神輿台座周辺に十数個飾り提灯を持つが、その引きばねとして使用以前は輪ゴムで引いてたが、1シーズンしか持たなかった。

対象商品:
61084503
2025-05-26
用途:
玩具の製作

かなりしっかりしていて頑丈。コスパはかなり良いと思います。

対象商品:
61084512
2024-05-07
用途:
電気柵の電線用ターンバックルに使用
農・林・水産業

イノシシや鹿の侵入を防ぐため電線を張る時、途中へバネを入れることで緩衝できる。安価で大量に調達できて満足。

2人が参考にしています
対象商品:
61084512
2024-03-03
用途:
電柵ゲート
夏倫企画 様

電柵ゲートに使っています。SUSなので錆びず張力も最適です。

対象商品:
61084512
2022-10-19
用途:
門扉のハンドルレバーの引っ張り固定用に使用

以前は自転車のスタンド用スプリングを使用していましが、経年で錆が出るのでSUS材に変更しました、ほぼ同サイズですが張力が少し弱いですが使用には問題無いです。

対象商品:
61084512
2022-10-06
用途:
アームロールコンテナの扉ロックのサポートばね
若宮商事株式会社 様 (運輸・通信業)

既存の物は鉄製である程度の期間が経つと錆びて切れてしまいますが、
これはステンレスSUS304で錆びる心配も減り、何より安価なのが気に入りました。

対象商品:
61084528
2022-10-19
用途:
ショートアンテナの折れ曲がり用として使用

線径が不足?でフニャフニャ、25mmの長さにして使用、何とか使えそうです、SUS304なので錆びる事は有りません。

対象商品:
61084485
2023-07-19
用途:
火傷防止
株式会社ヒートテクノ 様

メーカー品と遜色なく、
安価に購入出来て
大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする