エアージェイ
エアージェイの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エアージェイの USB充電/データ転送ケーブル
エアージェイの Lightningケーブル
くねくねLightningケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
3
注文コード
61085914
品番
MUJ-WLP3M WH
販売価格(税込)
¥2,781
販売価格(税別)
¥
2,528
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽くてやわらか!くねくねしなやかで断線に強く、ソフトに曲がって絡みにくいLightningケーブルです。
仕様
同期:480Mbps
材質
TPE+シリコン(ケーブル、コネクター部)
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
USB-A(オス)-Lightningコネクタ(オス)
対応機種
Lightningポート搭載のiPhone/iPad/iPod
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル種類
やわらか
関連資料:
(0.67MB)