曜日別特売
UCJ-WTC50 WH くねくねType-Cケーブル エアージェイ 61085939

UCJ-WTC50 WH くねくねType-Cケーブル エアージェイ 61085939
UCJ-WTC50 WH くねくねType-Cケーブル エアージェイ 61085939
UCJ-WTC50 WH くねくねType-Cケーブル エアージェイ 61085939
UCJ-WTC50 WH くねくねType-Cケーブル エアージェイ 61085939

くねくねType-Cケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(cm)50注文コード61085939品番UCJ-WTC50 WH
販売価格(税込)¥1,060
販売価格(税別)
964

軽くてやわらか!くねくねしなやかで断線に強く、ソフトに曲がって絡みにくいType-Cケーブルです。Quick Charge3.0対応

仕様同期:480Mbps材質TPE+シリコン(ケーブル、コネクター部)ホワイトコネクタ形状USB-A(オス)- USB-C(オス)対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.46MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする