エアージェイ
エアージェイの バッグ・キャップ
エアージェイの バッグ
エアージェイの 財布
GT-MOBILE リアルカーボンミニ財布
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61085984
品番
GTR-GTW7
販売価格(税込)
¥14,801
販売価格(税別)
¥
13,455
バスケットに入れる
美しく強い最高級リアルカーボン&本革を使用した高耐久、高耐摩耗な使いやすい薄型サイズの二つ折り財布。
取り出しやすい小銭入れと札入れにカードポケットを6つ配した使い勝手の良い仕上がりです。
仕様
小銭入れ×1、札入れ×1、カードポケット×6
材質
リアルカーボン・本革・ポリエステル・ステンレス
幅(mm)
100
高さ(mm)
22
質量(g)
72.5
種類
二つ折り
奥行(mm)
87
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.56MB)