エアージェイ
エアージェイの バッグ・キャップ
エアージェイの バッグ
エアージェイの 財布
GT-MOBILE リアルカーボンコインケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61086000
品番
GTR-GTW8
販売価格(税込)
¥6,981
販売価格(税別)
¥
6,346
バスケットに入れる
美しく強い最高級リアルカーボン&本革を使用した高耐久、高耐摩耗なコインケースです。
丸みを帯びた馬蹄型で、内張はさりげなくこだわったタイヤ柄です。
仕様
馬蹄型、小銭入れ×1
材質
リアルカーボン・本革・ステンレス
幅(mm)
76.5
高さ(mm)
17.5
質量(g)
32
種類
コインケース
奥行(mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.44MB)