エアージェイ
エアージェイの 文房具
エアージェイの デスクマット
エアージェイの 既製デスクマット
GT-MOBILE リアルカーボンデスクマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61086027
品番
GTR-GTDM
販売価格(税込)
¥10,000
販売価格(税別)
¥
9,091
バスケットに入れる
リアルカーボンだから傷、汚れに強くマウス操作もスムーズ。
手元がタフにスポーティにキマるデスクマットです。
仕様
マウス対応
材質
リアルカーボン・ゴム
厚さ(mm)
2
質量(g)
260
寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×310
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
(0.81MB)