ペンスタンドUSBポート付きワイヤレス充電器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61086036 品番AWJ-PD11 BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月28日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥3,981
販売価格(税別)
3,619
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ペンスタンド+ワイヤレス充電+USB充電ポートを搭載した1台3役!スマホは縦置きでも横置きでもワイヤレス充電ができる2コイル搭載で超便利。
iPhone7.5Wやandroid10Wの急速充電に対応です。
筆記用具をまとめられるペンスタンド付きでデスク周りをスッキリ収めることができます。

仕様●付属ケーブル:USB-A to USB-C(95.5cm)●入力(USB-C):9V/2A、5V/3A●出力(USB):USB-A 5V/2A(Max)×2、Total 5V/2A(Max)●出力(ワイヤレス):iPhone 7.5W(Max)、Android 10W(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】 材質ABS、シリコン 質量(g)181.5 出力(W)(ワイヤレス):iPhone 7.5(Max)、Android 10(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×113×105.5 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.31MB)
注意
※USB-Aポート付き電源アダプターは別途ご用意ください。(出力 QC18W以上推奨)
※10W〜の電源アダプターもご使用できますが充電速度は5Wの通常充電となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする