画像準備中

らくらくスマートフォン / F-52B 5ポケットソフトレザー手帳型ケース BL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61086097 品番AC-F52B MP BL
販売価格(税込) ¥3,480
販売価格(税別)
3,164

ドコモらくらくスマートフォン『F-52B』専用のブック型スマホケースです。
定期券や診察券などを収納できるカードポケットを3つ、サイドスリットを2つ搭載で収納力がバツグンです。
上品なソフトレザー仕様&ストラップ付で見た目的にも機能的にも使いやすくなっています。
外出先などでちょっとした文字をスマートに読めるカード型ルーペ付き。

仕様スペック:カードポケット×3、サイドスリット×2、ストラップ付、カードルーペ付き 材質PU.TPU ブルー 質量(g)88 タイプ手帳型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×147×19.5 対応機種FCNT らくらくスマートフォン F-52B ストラップ長(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ポケット付 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
※商品の色や質感につきましては撮影時の環境や、ご利用のモニター環境、ブラウザのバージョンなどにより画面上でご覧になっている様子と実際の商品の様子が多少異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。なお、お客様のイメージ違いなどの返品はお受けできませんのでご注意ください。
※商品仕様につきましてより良い商品を追求していますので、予告なく変更になる場合がごじあますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする