QNAP NAS TS-473A ミドル タワー 4Bay

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61086176 品番T473AM104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥306,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

AMD Ryzen クアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NASは、10GbE高速接続性能およびM.2 SSDを対象にM.2 NVMe SSDおよびPCIe拡張に対応。よりフレキシブルに使用できるQTSおよびQuTS heroのデュアルオペレーティングシステムです。

用途
AMD Ryzen V1000シリーズ V1500Bクアッドコアプロセッサー搭載で、最大クアッドコア / 8スレッド、最大2.2 GHzのTurbo Core対応、優れたシステム性能を実現します。TS-473Aは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよび2つのPCIe Gen 3スロットを装備、5GbE/10GbEネットワークをフレキシブルに展開できます。QtierテクノロジおよびSSDキャッシング対応の2つのM.2 NVMe SSDスロットにより、安定したストレージ最適化が可能です。TS-473AはQTSおよびQuTS heroに対応、ユーザーは必要に応じて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
TS-473Aは、AMD Ryzen V1000 シリーズ V1500 クアッドコア2.2 GHz プロセッサー搭載、最大64GB RAM (ECCメモリー対応)装着で、最大10 Gb/sの速度に対応するUSB 3.2 Gen 2ポートを装備します。また、TS-473Aは1つのUSB Type-Cポートを装備、より多くのデバイスに対応することで、大容量メディアファイルを複数のデバイス間で転送でき、より効率的なワークフローが実現します。
TS-473A は、QuTS hero - QNAP製ZFSベースNASオペレーティングシステムにも対応しています。エンドツーエンドのデータ整合性、データ削減(インラインデータ重複排除、圧縮、コンパクト化)その他を提供するQuTS heroは、追加のシステムリソースを使用して、ビジネスデータを保護するための最適な環境を確保します。
付属品LANケーブル (RJ-45) x 1、電源ケーブル、2.5インチドライブ用ネジ x 12、3.5インチドライブ用ネジ x 12、M.2 SSD用ヒートシンク x 2、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー ×2 消費電力(W)HDDスリープ時:19.576、通常動作時:29.792 本体質量(kg)5.03 対応【ホットスワップ】対応 インターフェース【LAN】2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、【USB】3 x USB 3.2 Gen.2 (Type-A)1 x USB 3.2 Gen.1 (Type-C)、【HDD】4 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/s HDD/SSD メモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 8GB (1 x 8 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×199×281 動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃ 保証期間3年間 使用CPUAMD Ryzen エンベッデッドシリーズ V1500Bクアッドコア 2.2 GHz プロセッサーアーキテクチャー:64ビット×86 ファンシステム:2 x 120 mmCPU:1 x 60 mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする