電源タップ 延長コード コンセント 2P 10個口 雷ガード マグネット スイングプラグ 脚パーツ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コード長さ(m)【ACコード】約2 注文コード61086684 品番ECT-2620WH
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はコード長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

回転収納可能な脚パーツと強力な磁石を特長とする2ピン式のスリムな10個口タップです。脚パーツは展開することで重いACアダプターなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、強力なネオジム磁石により、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。

用途
回転収納可能な脚パーツでタップの横転を防止!吊り穴と強力な磁石を備えた、2ピン式のスリムな10個口タップです。
360度回転可能な脚パーツは展開することで、重いACアダプターなどを接続してもタップが横転しにくくなります。
脚パーツには強力なネオジム磁石を備えていて、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。
脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。
隣の差込口との間隔は57mmが2カ所、35mmが7カ所あり、プラグの形状に合わせて使用できる設計です。間隔が広い差込口には大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。
差込口には不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。
差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっていて、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。
最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。
直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。
狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。
プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を使用し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他横転抑制可動パーツ搭載 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)約500 スイッチ× 定格15A 125V 合計1500Wまで 適合規格◇PSE(特定電気用品) コンセント個数10個口 コード長さ(m)【ACコード】約2 対応【極性】× 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33※本体のみ(突起部を除く) プラグ2ピン 保証期間1年間 使用地区日本国内専用 差込口2ピン 間隔(mm)【差込口】広いところ57/狭いところ35 雷ガード

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする