RJ45 コネクタ Cat6A Cat6 LANケーブル用 10個入り ガイドパーツ付き 単線ヨリ線両対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61086718 品番LD-6RJ45T10/L
参考基準価格(税別)¥1,652 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ガイドパーツ付きで成端ミスを減らす、Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。ロードバー・ディバイダー付きで配線の挿し込みミス・芯線の解きすぎを防ぎ、スムーズな作業が可能に。LANケーブルの自作に便利です。

用途
LANケーブルの自作に。Cat6A/Cat6用のRJ45コネクター10個入りです。
Cat6A/Cat6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。
ロードバー付きで芯線の挿し込みが簡単になり、配線ミスを防ぎます。
ロードバーにオルタネート(2アップ6ダウン)方式を採用。段違いの配線により、配線規格で問題となるNEXT(近端漏話減衰量)を抑えます。
芯線の撚りの解きを最小限に抑え、ノイズを防ぐディバイダー付きです。
サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。
適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2(別売品)です。
適合するCat6Aケーブルは、LD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH100RS、LD-GPAL/WH300RS(別売品)です。
適合するCat6ケーブルは、LD-CT6/BU100/RS、LD-CT6/BU300/RS、LD-CT6/LG100/RS、LD-CT6/LG300/RS(別売品)です。
適合するCat5eケーブルは、LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR(別売品)です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様単線・ヨリ線の両対応、【アーチバー】× 規格Cat6A/Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応) インターフェースRJ45 入数(個)10 ケーブル太さ(mm)6.2 パッケージPP袋+ステッカー 絶縁体外径(Φmm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする