タイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W シリコン 【MacBook Pro iPad 等対応】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61086779 品番 MPA-CC5PSS05GY
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スマートフォンもパソコンも、これ一本で高速充電!USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。

用途
USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。
USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。
接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。
シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。束ねて持ち歩いても絡みにくいのが特長です。
やわらかく取り回しがしやすいため、狭い場所への配線にもぴったりです。
USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ケーブルを束ねて持ち運ぶのに便利なケーブルバンド付きです。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ケーブルバンド 仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ グレー 規格USB2.0準拠 ケーブル長(m)約0.5※コネクター含まず 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】× プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)約4.2 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー ワット数最大100W(対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする