ワイヤレス充電器 Qi認証 5W スタンド 縦置き/横置き両対応 滑り止めパッド おくだけ充電

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61086910 品番 W-QS09BK
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

スマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。2枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。

用途
スマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。
エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。
2枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。
iPhoneシリーズを横置きで充電することで、スタンバイモードもご利用いただけます。
スタンバイモード対応機種のみ
異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。
滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。
充電状況が一目で分かる、動作確認LEDが付いています。
スタンド部分に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。
ケースをつけたまま充電することも可能です。
厚さ3mm以下のケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
金属、磁石などを含むスマホリング、ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。
本体カラーと同色で、ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱可能です。
本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
充電対応機種は対応表をご確認ください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品ケーブル その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 ブラック、【ケーブル】ブラック 質量(g)約137.5 使用温度範囲(℃)0〜40 最大出力(W)5 ケーブル長(m)約1 対応機種5W(BPP)のQi規格ワイヤレス充電に対応した機器 入力最大5V/2A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×84×116 LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。 保証期間1年間 使用地区日本(保証対象) ケーブルUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル 入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 各種認証Qi (BPP) 使用湿度範囲(%RH)10〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする