ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61087050 品番LANCOOL3-RW
販売価格(税込) ¥30,668
販売価格(税別)
27,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来のスタイリッシュなデザインを維持しつつ、フロントに140mm ARGBファン3基を搭載し、フロント・トップ・両サイド下部にメッシュパネルを採用しており、きわめて高いエアフローを実現したミドルタワーケースです。
左右両面の強化ガラスパネルとシュラウドパネルがヒンジ+マグネット固定になっており、ペリフェラルの増設やメンテナンス作業が容易に行えるのも大きな魅力です。
ファン1基当たり83.5CFMというきわめて高い風量により、ケース内のエアフローを最大化しています。
フロントパネル両側にはエレガントなアルミニウム製サイドパネルハンドルが配置されており、高級感を高めるとともにハンドルを軽く引くだけでサイドパネルを開けられる利便性も備えています。
I/OパネルにUSB 3.1 type C コネクタを標準装備しました。
ARGBコントロールボタンが2個用意されており、照明色とイルミネーションモードのそれぞれを簡単に設定できます。
I/Oパネル自体をフロントパネル上部から下部に移動可能なリバーシブル設計になっており、使用状況に合わせて変更できます。
拡張性においても妥協なく作り込まれており、ストレージにおいては最大12ドライブが設置可能です。
水冷化においても十分に配慮されており、最長420mmのラジエターにも対応しています。
マルチウェイ・フロントファンブラケットは、ラジエーターやファンを4通りの方法で取り付けることができ、様々な冷却ニーズに対応します。
新設計のラッチ/ハンドル機構により、ロック用蝶ネジがなくても簡単に固定することができます。
「LANCOOL」シリーズの最新モデルにふさわしい高い拡張性、自由自在な内部レイアウト、ユーザー様にご満足いただけるケーブルマネジメントを備えています。
妥協せず優れたコストパフォーマンスを実現した汎用性の高い本体ケースに仕上がっています。

仕様●ドライブベイ(HDDケージ):2.5インチSSD×4 or 3.5インチHDD×4●ドライブベイ(M/B裏):2.5インチSSD×2●ドライブベイ(右パネル裏):2.5インチSSD×3●ドライブベイ(電源上部):2.5インチSSD×3●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×3●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×3(出荷時140mm ARGBファン×3搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(出荷時140mm PWMファン搭載済み)●ファンサポート(電源上部):120mm×3 材質アルミニウム、スチール、4mm厚強化ガラス 質量(kg)14.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×523×526 対応マザーボードE-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする