Mini ITXケース

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61087086 品番A4-H2OA4 SILVER
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

容量わずか11リットルのコンパクトサイズMini-ITX専用ケースです。
Lian Li社とDAN Cases社とのコラボレーション製品であり、DAN Cases社のウルトラコンパクトMini-ITXケースである「A4-SFX」に採用されたサンドイッチレイアウトコンセプトに基づき、ミニマムでコンパクトなフォームファクターを継承します。
トリプルスロットGPUや240mm水冷AIOのサポートなどハードウェア互換性の向上、設置の簡素化などを実現しています。
ユニークなサンドイッチレイアウトの採用により、コンパクトなケースに3スロットGPUを搭載することが可能になりました。
GPUはマザーボードの後ろに配置され、4.0ライザーケーブルによってマザーボードに接続されます。
ケース上部には240mmラジエーターのためのスペースが残されています。
フロントパネルを取り外すと前面が大きく開き、大型のグラフィックカードも容易に挿入でき、広々とした内部は最大322mmのトリプルスロットGPUに対応しています。
フロントパネル、サイドパネル、トップパネル、ボトムパネルはすべて簡単に取り外すことができ、コンポーネントの設置やケーブルマネジメントが容易に行えます。
ボトムパネルには2.5インチSSDを設置できます。
外装にアルミパネル、内部フレームにSPCCスチールを採用したことで、精悍なルックスと高い剛性を実現したハイブリット構造となっております。
GPUライザーケーブル(PCIe 4.0)が付属しています。
Mini-ITXマザーボードを中心としたコンパクトPCは、さまざまな用途において盛り上がりを見せております。
「コンパクトでもしっかりゲーミングPC」といったコンセプトや「小さな映像編集マシン」といったニーズにおいては、やはり高性能なGPUは欠かせませんが、そんな時こそ「A4-H2O」の出番と言えるでしょう。

仕様●GPUクリアランス:長さ322mmまで●ファンサポート(トップ):120mm×2●ラジエターサポート:240mm●対応電源:SFX、SFX-L 材質アルミ、SPCC 質量(kg)2.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×244×326 インターフェースPCIe 4.0 I/OポートUSB 3.1 Type-C、USB3.0、AUDIO、MIC 対応マザーボードMini-ITX 拡張スロット数3 ドライブベイ2.5インチSSD
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする