商品レビューを投稿する内容量1個注文コード61087174品番LL-GA2-240-SLINF-BK
Lian Li社の水冷キット「Galahad AIO」シリーズの後継モデルです。
前モデルに比べ、水冷ヘッド内部のクーラント液の通路を強化し通水抵抗を減らし、よりスムーズにクーラント液が流れるようになりました。
水冷ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブ径も20%拡大し、水流量を増加させより早く熱を拡散させることができます。
27mm厚のラジエーターは1インチ当たり20フィンのシングルウェーブラジエーターを採用しており、高い放熱性能を発揮します。
水冷ヘッドのキャップ部分を付属の部品と交換することで3種類のデザインに変更が可能で、異なるLEDのイルミネーション効果が楽しめます。
CPUヘッド部分にコントローラーが内蔵されております。
CPUヘッドにラジエーターに搭載した冷却ファンのLEDケーブルとPWMケーブルを接続することで、Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」にて回転数やLEDのライティング効果を管理・調整することが可能です。
冷却ファンをラジエーターに固定済みなので、パッケージを開封してすぐにケースに取り付けできるので組み込み時のひと手間が楽になります。
革新的な45度のチューブコネクターを搭載しており、チューブへの過度なテンションがかかることを防ぎます。
根元部分は360度回転出来るのであらゆるシチュエーションでの取り付けにも対応が容易になります。