充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61087217 品番 SGB-180
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スティック掃除器のように手軽に使える草刈り機。
バリカンタイプで悲惨しにくく安全に使用可能。
刃がコンパクトで狭い場所も使いやすい。
ヘッド角度が4段階に変更出来るので場所に合わせて使用出来ます。

用途家周りの草刈作業に 付属品ブレードカバー・六角レンチ 質量(kg)2.6 タイプ充電器・バッテリー付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060-1330×200×400-450 モーターブラシモーター 刈込み幅(mm)170 バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah 使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー 充電時間(分)約75 回転数(min-1[回/分])2000 最大切断径(Φmm)11 運転時間(分)約30
注意
※使用後は必ずバッテリーを抜いてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
庭の芝刈り、河川敷の草刈り
小手指第2区町内会 様 (その他業種)

立ったまま作業ができるので、足腰がとても楽で、時短できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする