SGB-180N 充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進 61087226

SGB-180N 充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進 61087226
SGB-180N 充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進 61087226
SGB-180N 充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進 61087226
SGB-180N 充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進 61087226
SGB-180N 充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進 61087226
SGB-180N 充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進 61087226
SGB-180N 充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進 61087226
SGB-180N 充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進 61087226
SGB-180N 充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進 61087226
SGB-180N 充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進 61087226

充電式バリカン草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ本体のみ
内容量1台注文コード61087226品番SGB-180N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スティック掃除器のように手軽に使える草刈り機。
バリカンタイプで悲惨しにくく安全に使用可能。
刃がコンパクトで狭い場所も使いやすい。
ヘッド角度が4段階に変更出来るので場所に合わせて使用出来ます。

用途家周りの草刈作業に付属品ブレードカバー・六角レンチ質量(kg)2.6タイプ本体のみ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060-1330×200×400-450モーターブラシモーター刈込み幅(mm)170バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー充電時間(分)約75回転数(min-1[回/分])2000最大切断径(Φmm)11運転時間(分)約30
注意
※使用後は必ずバッテリーを抜いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 庭の芝刈り、河川敷の草刈り
小手指第2区町内会その他業種

立ったまま作業ができるので、足腰がとても楽で、時短できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする