コードレスパンチャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61089745 品番EPC-1525BLH
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
電圧(V)DC36 バッテリー容量(Ah)2.5 最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304相当品:4 最大穴あけ能力(mm) 鉄工SS400相当品:6 作動方式単動式 長さ(mm)338 幅(mm)85 高さ(mm)260(ハンドル部除く) 質量(kg)6.2(蓄電池含む) 適合バッテリー7BSL36A18 付属品工具セット(六角棒レンチ3mm・6mm、スパナ(両口)10mm×13mm)・オイルポット(油圧オイル70cc/VG32)・サイドハンドル・充電池(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース 最大穴径(mm)丸穴:Φ15、長穴:Φ11×16.5 穴あけ能力約450回/1チャージ 加工材料フラットバー、等辺山形鋼、溝形鋼、Dチャンネル 最小板厚(mm)SS400相当品:1.6、SUS304相当品:1.0 最小穴径(mm)丸穴:Φ3.4
関連資料:(3.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする