DIAMOND
DIAMONDの 充電工具 本体
DIAMONDの 切断
DIAMONDの 充電式カッタ
コードレスツライチカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61089763
品番
DFC-2536BLH
参考基準価格(税別)
¥215,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ブラシレスモーター搭載
高耐久・長寿命・メンテナンスフリー
付属品
工具セット・サイドハンドル・保護メガネ・リチウムイオン電池・充電器・樹脂ケース
質量(kg)
3.9
切断能力
SD490相当
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×128×142
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
36
切断可能径(Φmm)
10〜25
切断速度(秒)
約5(SD345D25切断時)
関連資料:
(1.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。