付属品工具セット(六角レンチ5mm・6mm)・保護メガネ・リチウムイオン電池(7BSL36A18)・充電器(7UC18YDL2)・ダストケース・樹脂ケース(7D6000)
質量(kg)約7.5(バッテリー含む)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)527×234×218(ハンドル除く)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
切断可能径(Φmm)D19〜D35
切断速度(秒)(D35)18、(D32)14、(D25)8、(D19)5