DIAMOND
DIAMONDの 電動工具 本体
DIAMONDの 締付/穴あけ(電動工具)
DIAMONDの コアドリル
コアドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61089788
品番
CD-120H
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
クラッチ搭載 安心・安全
ハンディタイプ
高性能・軽量型
付属品
ハンドル・センタードリル・工具セット・ピックアップワイヤー
長さ(mm)
360
幅(mm)
290
質量(kg)
約4
高さ(mm)
120(ハンドル除く)
電流(A)
11
電源(V)
100
消費電力(W)
1050
適合ねじ(mm)
M27
ビット径(mm)
Φ27〜120
穿孔径(mm)
Φ120
関連資料:
(2.7MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。