ギヤレンチ フレックス ツーターン

(25件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61090164 品番 12
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

2段階で曲げれるため通常のフレックスギアレンチよりさらに奥まった角度が必要な場所でも使用できます。

呼び寸法(mm)12 全長(mm)181 用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 歯数72 材質(本体)クロムバナジウム 質量(g)100 表面処理鏡面 寸法D1(mm)24.98 寸法D2(mm)24.31 首振角度(°)180 寸法T1(mm)5.96 寸法T2(mm)7.6 送り角度(°)5
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-31
用途:
バイクのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

内部のギア数がもう少し細かいと良いですが価格的には満足です。
良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
61090164
2024-02-21
用途:
自動車整備時

有名工具メーカー品よりも安くてよい、耐久性は良くないと思いますがトルクをかけることはないので十分だと思っています。

2022-04-19
用途:
機械整備

質感が良く、見た目プロにふさわしい感じ。
狭いところでも、角度を自在に変えて作業できる為、これ一つで間に合います、但し屈曲が甘くなり、フラフラする場合もあります。

対象商品:
61090137
2022-05-04
用途:
トラックのメンテナンス用に
堺商運株式会社 様

この商品はZ型に折れるので使いやすいです。
徐々にサイズを増やして行く予定です。

対象商品:
61090182
2021-10-09
用途:
自動車整備
森谷音楽教室 様 (教育・研究機関)

エンジンマウント交換時に使用しました。ボルトの頭にスペースが無いため、このギヤレンチを使用したのですがバッチリ緩めることができました。だいぶ固く締まっていたので結構なトルクかけましたがラチェット部が壊れる様子も無く安心して使えました。首振り部も適度な固さでとても良いです。

対象商品:
61090137
2021-08-08
用途:
手の入らないボルトを緩め、締める
長岡溶接所 様

7mmが有りまたお値段お手ごろで助かります。前回購入のシングルフレックスより同じ7でもヘッドが小さくギアの精度も良いようです。

対象商品:
61090146
2021-11-07
用途:
バイクのメンテナンス
運輸・通信業

造りや質感もしっかりしています。モノタロウさんのPBは結構イイ。

対象商品:
61090155
2021-04-20
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランドではかなり高価な部類だが、作業性、質感とも満足。
全サイズ揃えたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする