画像準備中

レジコン標準蓋 水封ふた

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 61091327 品番 303293
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,496
販売価格(税別)
13,178
呼び径(A)300 文字内容雨水 仕様標準 適合日本下水道協会規格適合品、プラスチック・マスマンホール協会規格適合品 材質レジンコンクリート 質量(kg)3 サイズ300 寸法a(mm)121 寸法e(mm)111 寸法D1(Φmm)329 寸法b(mm)38 寸法h1(mm)10 寸法h2(mm)18 寸法f(mm)28 耐荷重(kN)8 寸法c(Φmm)90
注意
※蓋を裏返して設置しないでください。強度が低下し破損の原因となります。
※人のみが通行する場所に使用する蓋ですので、車が乗り入れる場所での使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61091318
2021-07-28
用途:
自宅庭の汚水桝の蓋交換
その他業種

40年以上使って錆がひどかった鉄製蓋を2カ所交換しました。
蓋の規格は決まっており、またタキロン製なので品質的にも安心できます。
近所のホームセンターには耐圧タイプしか置いてなく、こちらで注文できて助かりました。
おかげさまで庭もサッパリしました。

対象商品:
61091302
2018-11-16
用途:
住宅外構工事で、変色した古い蓋の交換
有限会社 藤高組 様 (建設業・工事業)

サイズ道理で、変形、変色なしの規格に合った商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする