TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
角型1号取手(P=87)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61091397
品番
A-1
販売価格(税込)
¥663
販売価格(税別)
¥
603
バスケットに入れる
角型デザインで各種機器にマッチします。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
計測機器・通信機器
付属品
ばね座金・六角ナット
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00001