取手2型(P=102)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質PC:ABSアロイ タキゲンコード00013 注文コード61091476 品番AP-3-1-Gray
販売価格(税込) ¥111
販売価格(税別)
101
この商品は材質・タキゲンコードなど4種類から選べます 他の種類を見る

耐塩・絶縁性が優れています。

材質PC:ABSアロイ 寸法L1(mm)122 寸法L2(mm)18 寸法W(mm)10 寸法P(mm)102 寸法L3(mm)10 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)8 標準色グレー 用途計測機器・通信機器 質量(g)14 使用荷重(N)245 タキゲンコード00013

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61091467
2024-02-26
用途:
机の引き出しの取手の交換
卸売・小売業

机の引き出しの取手が壊れた為、サイズの合う取手を探していましたが、丁度良いものが見つかりました。価格が安かったのですが、品質は良いもので、満足度が高いです。尚、ネジが付いていない為、別途準備が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする