取手2型(P=86)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質PC:ABSアロイ タキゲンコード00020 注文コード61091512 品番AP-3-2-Gray
販売価格(税込) ¥81
販売価格(税別)
74
この商品は材質・タキゲンコードなど4種類から選べます 他の種類を見る

耐塩・絶縁性が優れています。

材質PC:ABSアロイ 使用荷重(N)245 タキゲンコード00020 用途計測機器・通信機器 質量(g)9 寸法L1(mm)104 寸法L2(mm)16 寸法W(mm)9 寸法P(mm)86 寸法L3(mm)8 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)5.5 標準色グレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61091503
2020-10-06
用途:
自作BOXの取手に使用
えにせる 様

電源BOXや自作充電器のBOXに取り付けるため購入 近隣ホームセンターではちょっとお高くて、、、いい買い物出来ました。

対象商品:
61091503
2019-07-06
用途:
ケースの取っ手で使用
サービス業

汎用ケースのCA-80Wの移動用取っ手として使用。この大きさのケースにはぴったりで形状も良いです。取り付けねじが6mmなのでこの大きさなら5mmでも良いかと思います。

対象商品:
61091528
2019-06-21
用途:
100均ケースに

100均ケースに取っ手を付けました。
しっかりインパクトドライバーで取り付けられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする